※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

キャンブロ アレルゲンフリーコンテナーパープル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14682579 品番 6SFSCW441
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アレルゲンとは、アレルギーの原因となる抗原物質。
日本では現在27品目の原材料が「特定原材料等」として指定されております。
その中でも小麦、そば、卵、落花生、えび、かにの7品目については「特別原材料」として省令で表示が義務化になっております。
管理簡単に見分けができるパープルカラーで、準備段階におけるアレルゲンへの接触リスクを少なくすることができます。

材質ポリカーボネイト製 容量(L)5.7 形状角形 適合品番(蓋)SFC6 機能目盛り付 耐熱温度(℃)-40〜99 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)222×222×180 TKG品番9-0216-0103 TKG品番(2017)6-0195-0103
注意
※蓋は蓋品番をもとに<AHC85>をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-19
用途:
蓋はついていない。紛らしい。
株式会社グラインダー 様

他のキャンブロは蓋なし画像だが、これはアレルゲンだから蓋付きなのかと思った。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする