ヘルプライヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14682764 品番HP-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ

仕様200A以下の小電流用トーチに 質量(g)200 寸法L(mm)183 呼び寸法175 寸法l(mm)25 アズワン品番64-8554-84

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14682764 HP-175 26022789 HP-175 ヘルプライヤ マイト工業株式会社 ヘルプライヤ マイト工業株式会社 1本 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする