マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の 溶接用工具
ヘルプライヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14682798
品番
HP-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
仕様
200A以上のトーチに
質量(g)
280
寸法L(mm)
215
呼び寸法
200
寸法l(mm)
43
アズワン品番
64-8553-87