ローラーポリッシャー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14682859 品番RP-60E
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

強力モーター採用ながら静音・低振動を実現
平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!
研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
軽量コンパクト設計で取り回しラクラク

用途
(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り
(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨
消費電力(W)220 コード長さ(m)2 ベルト寸法(mm)60×260 セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1) 質量(kg)1.6(入力コード含む) 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112 速度ベルト速度:580mpm 定格入力電流(A)2.2 アズワン品番65-2354-93 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする