※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ロック&ロック テーブルトップコンテナースクエア

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14683069 品番 LBF231
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。
BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。
保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。

容量(L)0.58 形状角形 間口W×奥行D×高さH(mm)138×138×70 機能ロック機能付き TKG品番9-0231-0102 TKG品番(2017)6-0211-0102 電子レンジ○(500W,600Wのみ)
注意
※高出力の電子レンジでは使用しないでください。
※レンジ出力を500Wもしくは600Wに切り替えてご使用ください。
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-26
用途:
レンジ使用時
その他業種

レンジ使用時、600wで軽くラップをして温めたのですが、ラップが張り付いて取れなくなりました。
3回洗い、ガムテープなどでシールを剥がす時の様にしていますが取れませんでした。
残念です。

対象商品:
14683044
2021-08-26
用途:
自作の紅ショウガ入れとして
運輸・通信業

トライタンなので凄く透明度が高く、冷蔵庫の中で横から見ると食品がとてもきれいに見えます。
容れ物の色は味に関係がないものですが、見てて楽しい気分になります。熱や酸に強いのも食品保存用として利点ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする