※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ロック&ロック テーブルトップコンテナーラウンドドーム型

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14683184 品番 LBF651
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。
BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。
保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。

容量(L)0.42 形状丸形 間口W×奥行D×高さH(mm)156×156×73 機能ロック機能付き TKG品番9-0231-0401 TKG品番(2017)6-0211-0401 電子レンジ○(500W,600Wのみ)
注意
※高出力の電子レンジでは使用しないでください。
※レンジ出力を500Wもしくは600Wに切り替えてご使用ください。
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14683209
2023-08-03
用途:
サラダ用に
その他業種

見た目がとても綺麗で気に入りました。偶然見かけて購入してみたのですが、サラダ用にいい感じです。

対象商品:
14683209
2020-07-16
用途:
お弁当箱として
サービス業

ランチにいつもサラダを持っていくので、お弁当箱として購入。サラダはかさばるので、ドーム型だと野菜が潰れなくて良いです。意外と沢山入ります。お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする