曜日別特売
LBF671C ロック&ロック テーブルトップコンテナー 中子付ラウンドドーム型 ロック&ロック 14683245

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ロック&ロック テーブルトップコンテナー 中子付ラウンドドーム型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14683245品番LBF671C
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。
BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。
保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。

容量(L)0.92形状丸形間口W×奥行D×高さH(mm)202×202×82機能ロック機能付きTKG品番9-0231-0501TKG品番(2017)6-0211-0501電子レンジ○(500W,600Wのみ)
注意
※高出力の電子レンジでは使用しないでください。
※レンジ出力を500Wもしくは600Wに切り替えてご使用ください。
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする