※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ロック&ロック テーブルトップコンテナーレクタングル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14683324 品番 LBF531
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。
BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。
保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。

容量(L)0.76 形状角形 間口W×奥行D×高さH(mm)190×138× 63 機能ロック機能付き TKG品番9-0231-0703 TKG品番(2017)6-0211-0703 電子レンジ○(500W,600Wのみ)
注意
※高出力の電子レンジでは使用しないでください。
※レンジ出力を500Wもしくは600Wに切り替えてご使用ください。
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14683288
2024-08-29
用途:
お弁当箱として
運輸・通信業

このシリーズの大きさが違うものをもっています。
そちらは食品保存容器として使っていますが、本体の透明度が高いので冷蔵庫の中で横から見たとき中身の視認性良いで気に入っています。なんか中の食品がキレイでおいしそうに見えます。

今回は使っていたお弁当箱が割れたので代わりとして購入。
トライタンは丈夫で色が変わらないのでいいかなと思いこれにしました。
蓋もガッチリしていていいです。

このシリーズは本体の厚みや形状、フタがかさばるので保管時にスタックしずらく収納に場所をやや取りがちな点が唯一マイナスポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする