※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ロック・イート カラフェ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14683769 品番 11965/01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(mL)1000 仕様パッキン付 口径(mm)55 寸法(外径×高さ)(mm)102×277 TKG品番9-0249-0703 TKG品番(2017)6-0229-0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする