※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の キッチン・調理用品
アデリア(石塚硝子)の 保存容器・調味料入れ
アデリア(石塚硝子)の 保存用ガラス瓶
MCコンテナー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14684155
品番
815
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
容量(mL)
3000
質量(g)
1250
材質
フタ(内面)及びハンドル樹脂部/ポリプロピレン パッキン部/ポリエチレン 金属部(ハンドル・ベルト・レードル・フタ(外面))/ステンレス
口径(mm)
112
直径×高さ(mm)
169×223
TKG品番
9-0252-1102
TKG品番(2017)
6-0232-1102