※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の キッチン・調理用品
アデリア(石塚硝子)の 保存容器・調味料入れ
アデリア(石塚硝子)の 保存用ガラス瓶
MCコンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5000
注文コード
14684198
品番
817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
5000
質量(g)
1800
材質
フタ(内面)及びハンドル樹脂部/ポリプロピレン パッキン部/ポリエチレン 金属部(ハンドル・ベルト・レードル・フタ(外面))/ステンレス
口径(mm)
112
直径×高さ(mm)
180×301
TKG品番
9-0252-1104
TKG品番(2017)
6-0232-1104