TKG ステンレスボール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14684313 品番
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質18Cr-5Ni-8Mn-N サイズ(cm)21 容量(L)2.2 質量(g)250 板厚(mm)0.6 外径×深さ(Φmm×mm)230× 84 TKG品番9-0255-0105 TKG品番(2017)6-0235-0105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
蕎麦打ちで使用
サービス業

大きいいボールを探していました。とても使い易かったです

対象商品:
14684365
2021-06-22
用途:
いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズのステンレスボウルでは一番安いのではないでしょうか。使用には全く問題ありません。台所で使うのにもこの大きさだとかなり作業がやりやすいと思います。

対象商品:
14684365
2021-12-27
用途:
食材入れとして
教育・研究機関

写真では艶消しのように見えましたが、実際は艶のあるものでした。傷などが気にならないように艶消しの方がよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする