TKG ステンレスボール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14684347 品番
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質18Cr-5Ni-8Mn-N サイズ(cm)27 容量(L)4.5 板厚(mm)0.7 外径×深さ(Φmm×mm)294×103 TKG品番9-0255-0107 TKG品番(2017)6-0235-0107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
蕎麦打ちで使用
サービス業

大きいいボールを探していました。とても使い易かったです

対象商品:
14684365
2021-06-22
用途:
いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズのステンレスボウルでは一番安いのではないでしょうか。使用には全く問題ありません。台所で使うのにもこの大きさだとかなり作業がやりやすいと思います。

対象商品:
14684365
2021-12-27
用途:
食材入れとして
教育・研究機関

写真では艶消しのように見えましたが、実際は艶のあるものでした。傷などが気にならないように艶消しの方がよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする