※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の ボール・ざる・漬物・米びつ
千羽鶴印(エンテック)の ボウル
抗菌 片口ボール ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14684663
品番
MS-104N
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
抗菌 洗浄機 電子レンジOK
容量(L)
1.3
材質
ポリプロピレン樹脂
サイズ
小
内径×深さ(mm)
160× 78
耐熱温度(℃)
-20〜120
外径(mm)
195×177
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0262-0803
TKG品番(2017)
6-0240-0403
電子レンジ
○