※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の ボウル
ミラくるザル・ボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14684688
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ボウルを傾けてサッと水切り!
米とぎ作業もラクラクイ
水切りは片手でヒョイッと傾けるだけ
ボウルを180度回してしっかり水切りできます。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1900
色
グリーン
サイズ
小
間口W×奥行D×高さH(mm)
109×220×223
TKG品番
9-0262-1101
TKG品番(2017)
6-0240-1201