※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

18-8 HACCP浅型パンチボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14685126 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)24 穴径(Φmm)1.5 外径×深さ(Φmm×mm)260×67 TKG品番9-0265-0404 TKG品番(2017)6-0251-0604

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14685126 46658615 24cm UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボール YUKIWA(ユキワ/三宝産業) UK18-8パンチングHACCP浅型パンチボール YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
老人ホームの介護食の食品濾過
製造業

パンチング穴φが1.5mmと小さく湾曲してる面でも穴のサイズが
変わっていないのがいいところです
安価なものは穴φが2mmほどで大きいです
この些細な差ですが使用に決め手です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする