※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

18-8 HACCP浅型パンチボール

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14685144 品番
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)30 穴径(Φmm)1.5 外径×深さ(Φmm×mm)320×83 TKG品番9-0265-0406 TKG品番(2017)6-0251-0606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
老人ホームの介護食の食品濾過
製造業

パンチング穴φが1.5mmと小さく湾曲してる面でも穴のサイズが
変わっていないのがいいところです
安価なものは穴φが2mmほどで大きいです
この些細な差ですが使用に決め手です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする