ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)3.7 シャンク径4 全長80 注文コード14685496 品番NDPL037
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は直径・シャンク径・全長など142種類から選べます 他の種類を見る

生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼 材質超々微粒子 全長80 刃数2 溝長45 直径(Φmm)3.7 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜ シャンク径4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする