※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ストラケース 押入れ用

(1件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14690647 品番 74-S
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ホワイト 容量(L)29.0 材質ポリプロピレン サイズS 間口W×奥行D×高さH(mm)740×390×180 耐荷重(kg)引出し1段当たり約2、積重ね使用時合計約10まで 外寸(mm)740×390×H180 引出し内寸法(mm)692×327×H123 耐熱温度(℃)-20〜120 TKG品番9-0809-0601 TKG品番(2017)6-0721-0801

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14690665
2021-06-13
用途:
車内の荷物整理に

他社のケースを利用していて、もう一つ重ねて使いたかった。サイズが同じだったので買いましたが、ピッタリと重なってラッキーでした。もう少し安ければなぁと思いました。★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする