曜日別特売
74-L ストラケース 押入れ用 JEJアステージ 14690665

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ストラケース 押入れ用

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)56.4
内容量1個注文コード14690665品番74-L
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ホワイト容量(L)56.4材質ポリプロピレンサイズL間口W×奥行D×高さH(mm)740×390×300耐荷重(kg)引出し1段当たり約4、積重ね使用時合計約10まで外寸(mm)740×390×H300引出し内寸法(mm)687×319×H243耐熱温度(℃)-20~120TKG品番9-0809-0603TKG品番(2017)6-0721-0803
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14690665
2021-06-13
用途: 車内の荷物整理に

他社のケースを利用していて、もう一つ重ねて使いたかった。サイズが同じだったので買いましたが、ピッタリと重なってラッキーでした。もう少し安ければなぁと思いました。★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする