※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
池永鉄工
IK ミニ鉄瓶 宝寿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14691085
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(mL)
600
質量(kg)
1
底径(Φmm)
63
口径(mm)
69
寸法(外径×高さ)(mm)
140×140
TKG品番
9-0870-0501
TKG品番(2017)
6-0784-0501