※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
田辺金具
田辺金具の キッチン・調理用品
田辺金具の コーヒー用品・コーヒーマシン
田辺金具の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
銅 コーヒードリッパー 槌目入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14691548
品番
4222
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
熱伝導が良く、熱をむらなく伝えます。雑味のない、高級感ある味わいを堪能できます。
サイズ
大
材質
本体/純銅(内面:錫メッキ)、ハンドル/真鍮
直径(Φmm)
115
質量(g)
174
板厚(mm)
0.8
間口×高さ(mm)
130×90
TKG品番
9-0903-0501
TKG品番(2017)
6-0808-0401
注意
※フィルターは、円すい形ペーパーフィルターを ご使用ください。