曜日別特売
ASH-6LI アサヒ スーパーブレンダーtiny 旭 14691785

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

アサヒ スーパーブレンダーtiny

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
TKG品番9-0651-0201
内容量1個注文コード14691785品番ASH-6LI
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
消費電力(W)600容量(L)1.8材質コポリエステル質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)185×260×457回転数(min-1[r.p.m])高速24000~低速11000の5段階処理容量(mL)(最大)1000、(最小)120定格時間10分運転2分停止の連続TKG品番9-0651-0201TKG品番(2017)6-0821-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする