曜日別特売
P-206 木製 ピザプレート クサカベ木細工社 14692686

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

木製 ピザプレート

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
TKG品番9-0965-0602
内容量1個注文コード14692686品番P-206
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質ラバーウッド全長(mm)362寸法(幅W×高さH)(mm)300×12内径(mm)285TKG品番9-0965-0602TKG品番(2017)6-0852-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14692686
2022-02-10
用途: ピザカットする時
docg飲食業

軽くて使いやすく硬めなのでピザカッターの痕がつきにくいのが
良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする