曜日別特売
‐ ハードクリアカップ アートナップ 14692799

 

‐ ハードクリアカップ アートナップ 14692799
‐ ハードクリアカップ アートナップ 14692799

ハードクリアカップ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30個)
容量(mL)300
内容量1セット(30個)注文コード14692799品番
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ポリスチレン容量(mL)300入数30寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×91TKG品番9-0986-0403TKG品番(2017)6-0869-1903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14692799
2023-09-28
用途: イベント出店
農・林・水産業

透明度が高く高級感がありお客様にも喜ばれそうで楽しみにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 14692774
2023-10-25
用途: イベントでワイン販売に使用
卸売・小売業

普通のプラカップより見栄えもいいのでワインのグラス販売にはちょうど良かった

2が参考にしています
対象商品 : 14692774
2023-06-25
用途: 作品展示のため、中に作品を入れて陳列した。
サービス業

カップがとてもクリアでしたので、中に入れた作品の色が違く見えたりせず良かったです。安定感もまたよかったです。

対象商品 : 14692799
2022-10-10
用途: スイーツのテイクアウト用

何度か購入していますが、梱包方法が悪いのか、輸送時の取り扱いが悪いのか、破損したものが毎回ある。破損しないよう改善してほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます。
到着時の破損がございましたら、商品問い合わせ窓口までお申し出ください。対応させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 14692808
2021-07-10
用途: 飲み放題時のグラスに
株式会社バズクリエーション飲食業

比較的割れやすいのが残念ですが、それ以外はベストです

対象商品 : 14692774
2019-01-11
用途: デザート盛り付け用
サービス業

洗浄機を通しても割れず、曇りもなく、何回か使えそうなので良かったです。今後も使用していきたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする