※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

PP ジグザグトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14693998 品番 ZT-3041-BR
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質PP 仕様鉄ワイヤーフレーム ブラウン 高さ(mm)(前面)50 間口W×奥行D×高さH(mm)300×410×100 有効内寸法(mm)400(奥行) TKG品番9-1146-1101 TKG品番(2017)6-1024-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする