※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
トーダイ
トーダイの 陳列・ディスプレイ用品
トーダイの 販売トレー・バスケット
トーダイの ケーキトレー・パントレー
PP ジグザグトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14694016
品番
ZT-6041-BR
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
PP
仕様
鉄ワイヤーフレーム
色
ブラウン
高さ(mm)
(前面)50
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×410×100
有効内寸法(mm)
400(奥行)
TKG品番
9-1146-1102
TKG品番(2017)
6-1024-1102