コード長さ(m)1.2
付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)
質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28
出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)
形式エレクトレットコンデンサー型
電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)
プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)
周波数特性(マイクロホン)200〜4,000Hz
消費電流(mA)320
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7
到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40
防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当
入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)
電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)(再生)200〜18000
音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55〜120