※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
GK丸型ペール 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14697437
品番
‐
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
型
35
容量(L)
35
種別
本体
口径×高さH(mm)
405(内径368)×534
TKG品番
9-1409-0703
TKG品番(2017)
6-1262-0703
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体