※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

トンボ ダストボックス(グレー) 本体のみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14697534 品番
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

エコマーク日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。
商品認定番号 第03118025号新輝合成株式会社

エコマーク認定認定 種別本体 60 容量(L)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×410×600 サイズ(mm)425×410×760 TKG品番9-1411-0907 TKG品番(2017)6-1264-1009 フタの種類スイング式(別売り) 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 034
注意
※ふたは別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14697473
2020-07-30
用途:
普通ゴミに使用

他の商品に比べ、少し発送が遅くなるのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする