※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

トンボ ダストボックス(グレー) 本体のみ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14697559 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,720 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

エコマーク日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。
商品認定番号 第03118025号新輝合成株式会社

エコマーク認定認定 種別本体 80 容量(L)86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×445×675 サイズ(mm)470×445×855 TKG品番9-1411-0909 TKG品番(2017)6-1264-1011 フタの種類スイング式(別売り) 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 034
注意
※ふたは別売りです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14697473
2020-07-30
用途:
普通ゴミに使用

他の商品に比べ、少し発送が遅くなるのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする