曜日別特売
YP-5 ヤザキ カラーバケツ 矢崎化工 14697726

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ヤザキ カラーバケツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)5.2
ナチュラル
内容量1個注文コード14697726品番YP-5
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
容量(L)5.2ナチュラル材質ポリエチレン形状丸形直径×高さ(mm)225×215TKG品番9-1421-0902TKG品番(2017)6-1275-1002繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする