※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
矢崎化工
矢崎化工の 掃除用具
矢崎化工の バケツ
ヤザキ カラーバケツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5.2
色
イエロー
注文コード
14697735
品番
YP-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
5.2
色
イエロー
材質
ポリエチレン
形状
丸形
直径×高さ(mm)
225×215
TKG品番
9-1421-0903
TKG品番(2017)
6-1275-1003