※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ヤザキ カラーバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14697744 品番 YP-5
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
容量(L)5.2 レッド 材質ポリエチレン 形状丸形 直径×高さ(mm)225×215 TKG品番9-1421-0904 TKG品番(2017)6-1275-1004 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする