※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
矢崎化工
矢崎化工の 掃除用具
矢崎化工の バケツ
ヤザキ カラーバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14697753
品番
YP-5
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
容量(L)
5.2
色
グリーン
材質
ポリエチレン
形状
丸形
直径×高さ(mm)
225×215
TKG品番
9-1421-0905
TKG品番(2017)
6-1275-1005
繰り返し・詰め替え
対応