※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
矢崎化工
矢崎化工の 掃除用具
矢崎化工の バケツ
ヤザキ カラーバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14697769
品番
YP-10
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(L)
10.5
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
形状
丸形
直径×高さ(mm)
280×265
TKG品番
9-1421-0907
TKG品番(2017)
6-1275-1007
繰り返し・詰め替え
対応