※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
サンデン・リテールシステム
サンデン・リテールシステムの 手指消毒用品
サンデン・リテールシステムの 手指消毒器
自動手指消毒器 て・きれいき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14697893
品番
MINITEK-M1B-2
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
型ながら手をまんべんなく消毒できます。
ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)
1.5(電池除く)
間口W×奥行D×高さH(mm)
153×173×297
電源
単2アルカリ電池4個(付属)
方式
(噴射)圧力ポンプ式
消費電力
約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日)
タンク容量(mL)
1000
設置方法
卓上又は壁掛け
検知方式
赤外線センサー
噴霧量(mL)
0.75、1、2、3、4の5段階
TKG品番
9-1439-0501
TKG品番(2017)
6-1290-0601
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※消毒液は<AAL-16>アルタン78-Rをご使用ください。