※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の マット・スノコ
Richell(リッチェル)の マット
Richell(リッチェル)の 玄関マット
玄関スクエアマット ストライプ柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14697945
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
泥落としと砂ぼこり落としのふたつの機能で汚れをしっかり落とします。
材質
マット/再生ゴム、表面/ナイロン
種別
玄関マット
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
7
サイズ
M
質量(g)
2700
寸法(cm)
90×60×0.7
機能
泥落とし
材質(裏)
再生ゴム
設置場所
屋外
寸法(奥行D×間口)(mm)
590×880
滑り止め効果
あり
洗濯方法
水洗い可能
TKG品番
9-1451-0602
TKG品番(2017)
6-1299-0702