※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
アキレス
アキレスの コックシューズ/厨房靴
アキレスクッキングメイトスニーカー100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
22
注文コード
14698094
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
サイズ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
防汚、防滑性と快適な履き心地を兼ね備えた厨房シューズ。
汚れが付きにくく拭き取るだけで落ち易い、特殊アッパー素材を採用。
サイズ(cm)
22
色
黒
TKG品番
9-1459-1201
TKG品番(2017)
6-1307-1201
標準質量(g/片足)
290(26cm)
足幅
EEE