※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
トータス
トータスの スリッパ
トータスの 業務用スリッパ
hanao スリッパ十字かすり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10足)
注文コード
14698609
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
十字かすり だいだい
材質
ポリエステルパイン、綿(鼻緒)
仕様
使い捨て、1足袋入
全長(mm)
285
サイズ
フリー
TKG品番
9-1464-0103
TKG品番(2017)
6-1312-0103
靴タイプ
スリッパ