※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
トータス
トータスの スリッパ
トータスの 業務用スリッパ
ウォッシャブルスリッパメッシュタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(90足)
注文コード
14698636
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
色
黒
仕様
1足袋入
材質
ナイロン
全長(mm)
285
サイズ
フリー
TKG品番
9-1464-0801
TKG品番(2017)
6-1312-0401