JA-6812 前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 14699458

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード14699458 品番JA-6812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

和食店・割烹・旅館などの接客業務にぴったりな、和風のショート丈前掛けです。
和柄をモダンにアレンジしたデザインで、和洋問わず幅広いシーンにマッチします。
デザイン性と実用性を兼ね備えた6ポケット仕様で、業務中の小物収納にも便利。
ブラック・エンジの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

サイズフリー 用途厨房・接客向けユニフォーム ブラック 混率(%)ポリエステル80+綿20 身幅(cm)106 生地ドビースラブプリント+ドビースラブ TKG品番9-1513-0203 前中心丈(cm)35 TKG品番(2017)6-1353-0603 紐長(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする