※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

メッセージTシャツ いらっしゃいませ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14699905 品番 8269 S
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズS 混率(%)綿100 袖丈(cm)19 着丈(cm)65 身幅(cm)49 TKG品番9-1521-0101 TKG品番(2017)6-1361-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする