※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

メッセージTシャツ いらっしゃいませ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14699914 品番 8284 M
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズM 混率(%)綿100 袖丈(cm)20 着丈(cm)69 身幅(cm)52 TKG品番9-1521-0102 TKG品番(2017)6-1361-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする