※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 飲食・食品工業用ウェア
P・O・Pプロダクツの 飲食業向け
P・O・Pプロダクツの 調理衣
メッセージTシャツ 千客万来
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14700018
品番
8321 XL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
XL
混率(%)
綿100
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
77
身幅(cm)
58
TKG品番
9-1521-0304
TKG品番(2017)
6-1361-0304