※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエ前掛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14700124
品番
EA-6727
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
フリー
色
オレンジ
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
103
生地
ポプリン
TKG品番
9-1521-0601
前中心丈(cm)
75
TKG品番(2017)
6-1361-0603
紐長(cm)
270