※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエ前掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14700133
品番
EA-6728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
フリー
色
ブラウン
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
103
生地
ポプリン
TKG品番
9-0000-0000
前中心丈(cm)
75
TKG品番(2017)
6-1361-0604
紐長(cm)
270