※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14700176 品番 EA-6732
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

差し色がかわいい、ポップな胸当てエプロンです。
紐がずれにくいループ付きで、長時間の着用でも快適です。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
両腰にはマチ付きポケットがあり、収納力もばっちり。
カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。

サイズフリー 用途厨房・接客向けユニフォーム オレンジ 混率(%)ポリエステル100 身幅(cm)66 生地ポプリン ひも長(cm)123 TKG品番9-1521-0701 前中心丈(cm)85 ひも幅(cm)3.0 TKG品番(2017)6-1361-0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする