※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
アヅミ産業
アヅミ産業の ラップ・消耗品・食品包材
アヅミ産業の 弁当小物
アヅミ産業の アルミ・紙・フードケース
紙カップ ココケース 角大
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
14700788
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電子レンジにご使用できます。
材質
紙、PET
色
黄
サイズ
角大
底径(Φmm)
50
間口×高さ(mm)
70×30
TKG品番
9-1565-1703
TKG品番(2017)
6-1394-0403