※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
アヅミ産業
アヅミ産業の ラップ・消耗品・食品包材
アヅミ産業の 食品容器
アヅミ産業の 弁当容器
ワンウェイ 耐熱お弁当容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50セット)
色
黒
耐熱温度(℃)
130
タイプ
蓋付
注文コード
14700928
品番
T-25
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・耐熱温度・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ポリプロピレン、蓋/ポリスチレン
色
黒
タイプ
蓋付
間口W×奥行D×高さH(mm)
210×178×30
仕切り
4
耐熱温度(℃)
130
TKG品番
9-1576-0202
TKG品番(2017)
6-1404-0202
注意
※電子レンジでご使用の際は蓋をはずして下さい。